曜日別特売
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046

36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046
36897 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY 76157046

ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76157046
品番
36897
参考基準価格(税別)¥782販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-Cスマホとタブレットに対応します。 OTG機能をサポートし、スマホやタブレットをキーボードやフラッシュドライブに簡単に接続できます。 USB1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

その他
【線材】28AWG/28AWG
色
ブラック
形
円形
規格
USB 2.0
ケーブル長(m)
0.15
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
3.5
遮蔽
AI-MG編組シールド / カバー率60%
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする