曜日別特売
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150

43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150
43242 USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ LINDY 76157150

USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アタブタ43242

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76157150
品番
43242
参考基準価格(税別)¥3,009販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

USB3.1 Type-C to VGA アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate modeをサポートするUSB Type-C デバイスに適用可能。 パソコン画面のミラーリング/拡張機能を対応可能。(一部のスマホ及びタブレットにはミラーリング機能のみ対応) 最大解像度1920×1200 - 1080pに対応可能。 外部電源なしでも使用可能。 USB Type-Cファームウェアアップデートに対応。

セット内容
本体、説明書 x 1
寸法(mm)
40×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)
色
ホワイト
サイズ(cm)
17
規格
VESA DisplayPort Alternate modeに対応
出力
VGA メス
使用温度(℃)
0 ~ 45
入力
USB3.1 Type-C オス
保存温度(℃)
-20 ~ 70
最大解像度
1920×1200
給電方式
USB給電
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする