曜日別特売
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177

41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177
41365 DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ LINDY 76157177

DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76157177
品番
41365
参考基準価格(税別)¥1,791販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

DisplayPort 1.2 オス/メス アダプタ(上向き)です。 LINDY GOLD LINE DPケーブル(長さ3m以下)を使用すると、DP1.4 仕様に達し、4K@144Hz をサポートできます。 ラッチ付きのデザインにより、PC側またはディスプレイ側で使用可能です。 角度の定義はグラフィックスカード使用時の状況に基づいています。 信号損失を低減する為のPCBAを使用した製品設計です。 太すぎたり硬すぎたりするDP線の配線や保護に最適です。 ゲーミング向けのの曲面スクリーンや壁に設置して使用するスクリーンに適しています。 ポートセーバーとして使用可能です。

色
ブラック
規格
DP1.2の仕様に準拠※LINDY GOLD LINE DPケーブルを使用すると、DP1.4の仕様をサポートできます。
使用温度(℃)
5~60
保存温度(℃)
-10~75
先端部
【前端】DisplayPort オス、【後端】DisplayPort メス
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする