曜日別特売
EL010612 えぼしロック ボタンボルト サイマコーポレーション 76157356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL010612 えぼしロック ボタンボルト サイマコーポレーション 76157356
EL010612 えぼしロック ボタンボルト サイマコーポレーション 76157356

えぼしロック ボタンボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(12個)
呼びM6
寸法L(mm)12
内容量1パック(12個)注文コード76157356品番EL010612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
呼びM6材質ステンレスA2寸法L(mm)12寸法k(mm)3.3適合ドライバー6寸法dk(mm)10.5頭部形状ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※三角穴リセス形状のため、通常の工具では取り外しができません。専用工具での締結・解除が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76157374
2019-04-10
用途: いたずら防止ネジとして使用

ネジには全く問題ありませんが、回すための専用工具を購入することができません。
M6だと4.0mmから4.3mmくらいのトライアングルビットが必要になると思いますが、3mmまでしか売っていないので、回せません。
しょうがないので6.35mmのビットを削って作りました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする