36659 CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY 76157360

36659 CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY 76157360
36659 CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY 76157360
36659 CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY 76157360
36659 CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY 76157360
36659 CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY 76157360
36659 CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY 76157360
36659 CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY 76157360

CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード76157360品番36659
参考基準価格(税別)¥3,109販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

CROMO LINE USB3.0 Type-A to Micro-Bケーブルです。 最大5Gbpsの転送速度で、USB 2.0 / 1.1規格の下位互換性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュで不要なノイズを遮断できます。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 充電やデータ転送で使用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
3
仕様
USB3.0
その他
【線材】28AWG/28AWG/24AWG
色
グレー
形
円形
材質(カバー)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Micro-B オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
5.5
遮蔽
銅編組シールド / カバー率65%
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする