曜日別特売
36495 ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル LINDY 76157466

36495 ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル LINDY 76157466
36495 ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル LINDY 76157466
36495 ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル LINDY 76157466
36495 ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル LINDY 76157466
36495 ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル LINDY 76157466
36495 ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル LINDY 76157466
36495 ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル LINDY 76157466

ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76157466
品番
36495
参考基準価格(税別)¥1,791販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ANTHRA LINE DisplayPort 1.4 オス/メス 延長ケーブルです。 DisplayPort 1.4 の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2との下位互換性があります。 延長ができま、アダプターの長さが足りない問題を解決します。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 Full HD120Hzの3D映像表示技術に対応しています。 8K超高解像度に対応(技術と規格ページの補足情報をご参照ください) 外部電源不要、プラグとプレイに対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

その他
【線材】28AWG
色
ブラック
形
円形
規格
DisplayPort 1.4
ケーブル長(m)
0.5
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
線径(mm)
7
材質(コネクタ)
金メッキ
材質(シェル)
ABS(オス)+ PVC(メス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする