曜日別特売
41893 USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY 76157500

41893 USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY 76157500
41893 USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY 76157500
41893 USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY 76157500
41893 USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY 76157500
41893 USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY 76157500
41893 USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY 76157500
41893 USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY 76157500

USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ41893

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76157500
品番
41893
参考基準価格(税別)¥882販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホ及びタブレットに対応。 高速USB 3.2 Gen2x2、20Gbps USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ブラック
寸法
26.5×13×7.5mm(W×D×H)※コネクタ含まず
規格
USB 3.2 Gen 2×2
接点構成
銅
使用温度(℃)
-10×80
保存温度(℃)
-20×85
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
20
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
材質(シェル)
TPE
材質(接点)
金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする