曜日別特売
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509

36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509
36957 ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY 76157509

ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ36957

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1本注文コード76157509品番36957
参考基準価格(税別)¥4,518販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応です。 超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応、最大解像度8K@60Hzに対応可能。 内蔵PDスマートチップ、PD電力伝送機能に対応し、最大240Wの電力伝送を提供できます。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1規格との下位互換性があります。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 40Gbps 帯域幅は、USB4 Gen3x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。

ケーブル長(m)
1.5
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.8
その他
【線材】23AWG/30AWG/33AWG/34AWG
色
ブラック
形
円形
規格
USB4 Gen3×2
材質(シース)
TPE
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮蔽
銅編組シールド / カバー率85%
材質(シェル)
TPE
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする