曜日別特売
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606

36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606
36870 ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY 76157606

ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1本注文コード76157606品番36870
参考基準価格(税別)¥882販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB2.0のデータ転送及び充電仕様に準拠しています。 USB Type-Cデバイスとパソコンに対応しています。 USB1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
0.5
その他
【線材】28AWG/24AWG/32AWG
寸法(mm)
21.7×11×7.3
色
ブラック
形
円形
規格
USB 2.0
接点構成
【コネクタ】リン青銅
使用温度(℃)
-20 ~ 80
材質(シース)
PVC
保存温度(℃)
-25 ~ 85
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オス
屈曲半径R(mm)
最小45
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.5
材質(コネクタ)
金メッキ
遮蔽
アルミマグネシウム編組 / カバー率85%
材質(シェル)
PVC
材質(接点)
【コネクタ】金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする