曜日別特売
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631

41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631
41021 Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY 76157631

Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル41021

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76157631
品番
41021
参考基準価格(税別)¥1,691販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブルです。 ICチップなし、両方向でも使用可能です。 差し込みですぐ使え、持ち運びも簡単です。 コネクタには銅シールドで覆われ、ノイズの干渉を防止しています。 Thunderboltを使用する場合、音声とビデオの送信機能のみ、データ送信は対応していません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ホワイト
寸法
25×215×12mm(W×D×H)
サイズ(cm)
20
出力
DisplayPort メス
使用温度(℃)
-20~80
入力
Mini DisplayPort オス
保存温度(℃)
-25~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする