曜日別特売
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676

36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676
36622 ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY 76157676

ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76157676
品番
36622
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブルです。
USB3.2 Gen1仕様に準拠します。
Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。
最大5Gbpsの転送速度、USB2.0規格の下位互換性があります。
接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。
充電やデータ転送で使用可能です。
ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
USB3.2 Gen1
その他
【線材】22AWG/30AWG
寸法(mm)
Type-C:10.8×32×7.8、Micro-B:15.8×31.8×7.8
色
ブラック
形
円形
接点構成
【コネクタ】黄銅(真鍮)
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-20 ~ 80
保存温度(℃)
-25 ~ 85
材質(カバー)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Micro-B オス
屈曲半径R(mm)
最小58.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.3
伝送速度(Gbps)
5
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
遮蔽
銅編組シールド / 82%をカバー
材質(シェル)
PVC
材質(接点)
【コネクタ】金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする