曜日別特売
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728

36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728
36885 ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY 76157728

ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1本注文コード76157728品番36885
参考基準価格(税別)¥782販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブルです。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 USB2.0のデータ転送及び充電仕様に準拠しています。 USB Type-C デバイスとType-A デバイス接続をサポートします。 USB 1.1を下位互換することができます。 接合部は標準的な絞り加工を採用しており、継ぎ目のない一体成型で耐久性があります。 純金メッキ端子採用で、最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
0.5
その他
【線材】28AWG/28AWG
色
ブラック
形
円形
規格
USB 2.0
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
3.5
遮蔽
AI-MG編組シールド / カバー率60%
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする