曜日別特売
41089 DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY 76157737

41089 DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY 76157737
41089 DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY 76157737
41089 DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY 76157737
41089 DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY 76157737
41089 DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY 76157737
41089 DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY 76157737
41089 DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY 76157737

DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ41089

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76157737
品番
41089
参考基準価格(税別)¥1,391販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタです。 コネクタ端子は金メッキに加工され、耐久性があります。 接点信号の信頼性を提供します。 本体は軽量で設置がしやすくなります。 外部電源なしで使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 DP側を取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。

材質
(接触端子)金メッキ
出力
Mini DisplayPort メス
使用温度(℃)
-20~80
入力
DisplayPort オス
保存温度(℃)
-25~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
ニッケルメッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする