- 用途
- どこか東洋を感じさせるような花柄の絨毯風デザイン。その細やかなデザインを、転写プリントで美しく表現したなめらかフランネルラグ。短毛でやわらかく、お手入れも簡単!汚れても手洗いできるからいつも清潔に使えて安心。裏面には、ラグがズレにくいよう滑り止め加工が施されています。ホットカーペット・床暖房対応で、併用して使えば寒い季節もあたたかく、オールシーズンお使いいただけます。
- 色
- ピンク
- 寸法(cm)
- 約130×190
- 仕様
- ホットカーペット対応
- 厚さ(mm)
- 8
- 機能
- -
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 手洗いOK
- 組成
- 表面:ポリエステル100% 、 裏面:不織布 滑りにくい加工