- 用途
- ふんわりとやわらかな肌ざわりと、インド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。四隅にはラグの色に合わせたタッセルが付いていて、おしゃれ度アップ!汚れても家庭用の洗濯機で洗えるため気軽にお洗濯でき、いつも清潔にお使いいただけます。小さなお子様やペットがいて、すぐ汚してしまいがちなご家庭にもおすすめ。やわらかくコンパクトに折りたためるから持ち運びや収納にも困りません。綿は吸湿性や通気性が高い素材で、夏の汗ばむ季節でもさらっと気持ちよく、また保温性も高いため寒い季節でもあたたかく、オールシーズン快適にお使いいただけます。
- 色
- ブラック
- 寸法(cm)
- 約185×185
- 仕様
- ホットカーペット対応
- 厚さ(mm)
- 3
- 機能
- -
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 洗濯機OK(※ドラム式不可)
- 組成
- 表面:綿100% 、 中材:ウレタンフォーム 、 裏面:不織布