曜日別特売
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498

※使用例

240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498
240632512 転写プリントラグ ミュゲ 萩原 76158498

転写プリントラグ ミュゲ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約190×240
アイボリー
内容量1個注文コード76158498品番240632512
参考基準価格(税別)¥12,718販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シノワズリな花柄デザイン

用途
どこか東洋を感じさせるような花柄の絨毯風デザイン。その細やかなデザインを、転写プリントで美しく表現したなめらかフランネルラグ。短毛でやわらかく、お手入れも簡単!汚れても手洗いできるからいつも清潔に使えて安心。裏面には、ラグがズレにくいよう滑り止め加工が施されています。ホットカーペット・床暖房対応で、併用して使えば寒い季節もあたたかく、オールシーズンお使いいただけます。
アイボリー
寸法(cm)
約190×240
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
8
機能
-
滑り止め効果
あり
洗濯方法
手洗いOK
組成
表面:ポリエステル100% 、 裏面:不織布 滑りにくい加工
注意
※毛の流れや光の当たり方によって色の見え方が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする