- 用途
- 高級感のあるオリエンタル調デザインの転写プリントラグ。転写だからできる繊細な模様の表現と、かすれたようなデザインでシャビーシックなインテリアにもぴったりです。ソフトフランネルのなめらかな肌触りは、思わず素肌で触れたくなるようなタッチ感。薄手でコンパクトに畳めるので収納にも困らず、気分にあわせてお部屋の模様替えができちゃうのも嬉しいポイントです。
- 寸法(cm)
- 約190×240
- 仕様
- ホットカーペット対応
- 厚さ(mm)
- 8
- 色
- -
- 機能
- -
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 手洗い可能
- 組成
- 表面:ポリエステル100% 、 裏面:不織布 滑りにくい加工