- 用途
- 子供の遊び心をくすぐる道路柄のラグ。お手持ちのオモチャやミニカーを使って創造性豊かに自由に遊ぶことができます。デザインだけでなく使いやすさも人気の秘密!汚れてもご家庭の洗濯機で丸洗いできます。また、ウレタン入りで程よいクッション性があり、表面は毛足が短くさらさら優しいタッチ感。裏面は滑りにくい加工付き。ホットカーペットや床暖房に対応しており、オールシーズンお使いいただけます。
- 仕様
- ホットカーペット対応
- 厚さ(mm)
- 8
- 色
- -
- 寸法(cm)
- 約190×190
- 機能
- 撥水加工
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 洗濯機OK(※ドラム式不可)
- 組成
- 表面:ポリエステル100% 、 中材:ウレタンフォーム(8mm) 、 裏面:不織布(滑り止めドット付き)