270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638

 

270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638
270091510 インド綿ラグ ティック 萩原 76158638

インド綿ラグ ティック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約185×185
ブルー
内容量1個注文コード76158638品番270091510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

薄手で気軽に洗えるインド綿ラグ

用途
ふんわりとやわらかな肌ざわりと、インド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。四隅にはラグの色に合わせたタッセルが付いていて、おしゃれ度アップ!汚れても家庭用の洗濯機で洗えるため気軽にお洗濯でき、いつも清潔にお使いいただけます。小さなお子様やペットがいて、すぐ汚してしまいがちなご家庭にもおすすめ。やわらかくコンパクトに折りたためるから持ち運びや収納にも困りません。綿は吸湿性や通気性が高い素材で、夏の汗ばむ季節でもさらっと気持ちよく、また保温性も高いため寒い季節でもあたたかく、オールシーズン快適にお使いいただけます。
ブルー
寸法(cm)
約185×185
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
3
機能
-
滑り止め効果
あり
洗濯方法
洗濯機OK(※ドラム式不可)
組成
表面:綿100% 、 中材:ウレタンフォーム 、 裏面:不織布
注意
※生地の取り位置などにより、模様の配置が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする