曜日別特売
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647

※使用例

240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647
240639711 転写プリントラグ ハーマル 萩原 76158647

転写プリントラグ ハーマル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約190×190
グレー
内容量1個注文コード76158647品番240639711
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880

ソフトタッチのデザインラグ

用途
高級感のあるオリエンタル調デザインの転写プリントラグ。転写だからできる繊細な模様の表現と、かすれたようなデザインでシャビーシックなインテリアにもぴったりです。ソフトフランネルのなめらかな肌触りは、思わず素肌で触れたくなるようなタッチ感。薄手でコンパクトに畳めるので収納にも困らず、気分にあわせてお部屋の模様替えができちゃうのも嬉しいポイントです。
グレー
寸法(cm)
約190×190
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
8
機能
-
滑り止め効果
あり
洗濯方法
手洗い可能
組成
表面:ポリエステル100% 、 裏面:不織布 滑りにくい加工

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする