用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)200間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)800~1000質量(kg)24材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)色(天板)パールホワイト色(本体)パールホワイト色(脚部)パールホワイト仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D)(mm)630×528天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×21アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75