曜日別特売
KF-49W 中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式) サカエ 76160515

中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
間口(mm)1200
奥行(mm)750
内容量1台注文コード76160515品番KF-49W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,300

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。事務所にもお使いいただける柔らか味のある作業台です。見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は扇形パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)400間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)700質量(kg)25材質(天板)ポリエステル(ハニカム)色(天板)ホワイト色(本体)ホワイト内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930×528天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×25アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76160515KF-49W84359336KF-49WKF-49W 中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式) サカエ 84359336中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式)サカエ1台
49,980
税込54,978
アジャスタに違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする