TIC-640A 伝票ワゴン サカエ 76161416

 

TIC-640A 伝票ワゴン サカエ 76161416
TIC-640A 伝票ワゴン サカエ 76161416

伝票ワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード76161416品番TIC-640A
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

商品管理に最適なワゴンです。

均等荷重(kg)100引出しあり高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)600キャスター径(Φmm)50材質(車輪)ゴム付属品スライド棚付、引出し仕切板1枚付質量(kg)21段数3キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチールストッパーあり材質(天板)ポリエステル(ハニカム)色(天板)ホワイト引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×105色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×27
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする