曜日別特売
MR-30BLR マルチプルラック コンテナ収納タイプ サカエ 76161942

マルチプルラック コンテナ収納タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×570×1950
質量(kg)48
内容量1台注文コード76161942品番MR-30BLR
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

新構造のはめ込み式を採用する事で組立、連結が非常に簡単になりました。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。
固定式は連結が可能です。高さ違いでも可能です。

色(本体)ホワイト付属品抜落防止ストッパー付(背面側)、コンテナー30BTM=7個付質量(kg)48タイプ連結均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)30外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×570×1950RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする