PNH-1263PW 保管システム サカエ 76162021

 

PNH-1263PW 保管システム サカエ 76162021
PNH-1263PW 保管システム サカエ 76162021

保管システム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台関連資料寸法図タイプスタンダードタイプ注文コード76162021品番PNH-1263PW
参考基準価格(税別)¥423,100販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)1200×570外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×1800質量(kg)156アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75タイプスタンダードタイプ均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする