サカエ
保管システム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76162037
品番
PNH-9063C3W
参考基準価格(税別)
¥430,900
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
ホワイト
質量(kg)
140
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
タイプ
スライド棚付タイプ、パンチングパネル無し
均等耐荷重(kg)
250
棚板寸法(mm)
900×570
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×640×1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板有効)730×492
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000