曜日別特売
PNH-1263PC3W パンチング保管庫 サカエ 76162064

パンチング保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×1800
内容量1台注文コード76162064品番PNH-1263PC3W
参考基準価格(税別)¥505,600販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)1030×492外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×1800グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)250質量(kg)191タイプスライド棚付タイプ色(本体)ホワイト棚板寸法(mm)1200×570RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする