曜日別特売
- サウナマット【スワリンコ】 大一産業 76167650

商品画像

- サウナマット【スワリンコ】 大一産業 76167650
- サウナマット【スワリンコ】 大一産業 76167650

サウナマット【スワリンコ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色イエロー
内容量1ケース注文コード76167650品番-
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

表裏ともに抗菌剤配合で、水や汚れがしみ込みにくい構造ため衛生的にご使用いただけます。クッション性もあり座り心地も快適です。

用途
お風呂・サウナ
色
イエロー
材質
発泡EVA
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
400×320
入数(枚)
20
注意
※サウナルームなど高温下で使用する際は、使用者が出入りの都度、持ち運びをお願いします。常時設置しておくと温度の影響を受けて製品が変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする