童話の森各種
多くの人に愛される童話をイメージした浴用化粧料「童話の森」シリーズ。粉末タイプ。1回分たっぷり50g、保湿成分配合。パッケージの裏面には短いストーリーを掲載。
- 内容量
- 1個(50g)
注意
※・入浴以外の用途に使用しないでください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・高温多湿や直射日光の当たるところには保管しないでください。・まれに中身が変色することがありますが、品質には問題はありません。・入浴剤を使用すると、使用しないときよりも浴槽がすべりやすくなることがありますのでご注意ください。・皮膚あるいは体質に異常がある場合は医師に相談してご使用ください。・使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。・本品は食べられません。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行って、医師にご相談ください。・本品には浴槽・風呂釜を傷めるイオウは入っておりません。・全自動給湯器、24時間風呂には使用できない機種があります。お使いの機種の説明書を確認の上、ご使用ください。・本品使用後は、風呂釜内部、循環孔のフィルターを清水でよくすすいでください。・開封後はすぐお使いください。・浴槽に色や成分が付着する場合がありますので、残り湯は長く放置せず洗い流してください。・残り湯は、洗濯に使用しないでください。・残り湯は、植物の水やりに使用しないでください。入浴剤/入浴液 の新着商品
カテゴリ