商品画像
大一産業
サウナマット【スワリンコ】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
イエロー
¥29,980
ライトブルー
¥29,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
76167677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
表裏ともに抗菌剤配合で、水や汚れがしみ込みにくい構造ため衛生的にご使用いただけます。クッション性もあり座り心地も快適です。
用途
お風呂・サウナ
色
ライトブルー
材質
発泡EVA
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
400×320
入数(枚)
20
注意
※サウナルームなど高温下で使用する際は、使用者が出入りの都度、持ち運びをお願いします。常時設置しておくと温度の影響を受けて製品が変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません