曜日別特売
KK-69SN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76168434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-69SN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76168434
KK-69SN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76168434
KK-69SN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76168434
KK-69SN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76168434

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×25
色(天板)グリーン
内容量1台注文コード76168434品番KK-69SN
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)350間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)48材質(天板)スチール(粉体塗装)材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1530×528天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×25アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76168425
2020-09-14
用途: 機械系の材料や治具の加工作業
その他業種

軽量の名前が付いていますがシッカリした作りで満足してます。組み立てもネジ14本で10分程で組み立てできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする