※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
今のところ使用感は素晴らしいです。組み立ても簡単で購入してとても良かったです。サイズも色々あるようですし、高さを変えられるものもあるので、今後も機会があれば購入すると思います。作業効率を考えると110cm位の高さになるとも聞いたことがあるので、90から110cmに変更可能のタイプも試してみたいと思います。しいて言わせていただくと、簡易な組立工具が付いているとなお良いのかと思います。ただ、工場で使うのが前提の品物みたいなのでついていないのは仕方のない事なのだと思いました。