曜日別特売
KKF-127E 軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付) サカエ 76170507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKF-127E 軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付) サカエ 76170507
KKF-127E 軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付) サカエ 76170507
KKF-127E 軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付) サカエ 76170507

軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
間口(mm)1200
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×21
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930×528
質量(kg)58
内容量1台注文コード76170507品番KKF-127E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,000

ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。木製キャビネットワゴン付きですので工具・書類などの収納もでき大変便利です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
均等耐荷重(kg)350間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)58材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン色(本体)グリーン引出し内寸法(mm)浅372×378、深376×449内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930×528天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×21アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする