33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538

33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538
33013 よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫 アーテック[学校教材・教育玩具] 76170538

よんで!だっこして!おへんじアニマル2 猫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170538
品番
33013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

飼い主の声に反応する!抱き心地ふわふわのペットトイ!
あなたの声や動きに反応して可愛い鳴き声でお返事してくれる癒し系ペットトイです。名前を呼ぶとかわいい鳴き声でお返事する「おへんじモード」、あなたの言葉をそのまま繰り返してくれる「まねっこモード」の2つの音声モードを搭載。抱っこセンサーも内蔵しており、だっこした時の揺れや動きにも反応して鳴き声で応えてくれます。柔らかな手触りとリアルな抱き心地で、そばにいるだけで癒し効果抜群。お子さまのコミュニケーション力や情緒を育むツールとしてはもちろん、一人暮らしの方や高齢者の方にもおすすめです。心の距離がぐっと近づく、新しいコミュニケーショントイです。単4アルカリ乾電池2本別売。

セット内容
ぬいぐるみ(猫)×1、ハートユニット×1、バンダナ(緑)×1、取り扱い説明書×1
材質
ぬいぐるみ:ポリエステル、ハートユニット:ABS、バンダナ:ポリエステル
寸法(mm)
ぬいぐるみ(猫):約140×120×330、ハートユニット:25×45×75、バンダナ:約550×550
注意
※単4アルカリ乾電池2本が別途必要になります。登録できる認識ワードは1つです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする