※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×25
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930×528
内容量1台注文コード76170893品番KKS-127KI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。木製キャビネットワゴン付きですので工具・書類などの収納もでき大変便利です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】