曜日別特売

50V型 『業務用ブラビアBT31K』4Kディスプレイ/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76172988
品番
FW-50BT31K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

【特長1 いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に】精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。【特長2 どんな音もクリアで聞き取りやすく】音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。【特長3 ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするプロモード搭載】ホテル/旅館の客室向けテレビには欠かせない「最大音量と初期音量の設定」や、「初期起動チャンネル指定」、会議室モニター用途に便利な「信号検出によるテレビの自動起動」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。【特長4 法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き】ソニー4K液晶テレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。

コントラスト比
5000:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
入出力端子
ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1
モニターサイズ
50V型

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする