曜日別特売
CB-189F 中量作業台(CBタイプ/耐荷重300kg/ポリウレタン天板/H740/キャスター付) サカエ 76173867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-189F 中量作業台(CBタイプ/耐荷重300kg/ポリウレタン天板/H740/キャスター付) サカエ 76173867
CB-189F 中量作業台(CBタイプ/耐荷重300kg/ポリウレタン天板/H740/キャスター付) サカエ 76173867

中量作業台(CBタイプ/耐荷重300kg/ポリウレタン天板/H740/キャスター付)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1台注文コード76173867品番CB-189F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000

キャスター付で移動もラクラク!!天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
ポリウレタン天板を使用しているワークテーブルはポリウレタン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)51材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン色(本体)グリーン種類移動式キャスター100Φゴム車天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×21
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76173876
2014-12-10
用途: 補助作業台

機械を組み立てた後、検査を別の場所でするため機械ごと移動できるのが便利
台車を検討したのですが、価格が倍だったのでこちらを選定しました
組立時に足の取付ねじがうまく入らず前後左右入れ替えてみたりしましたがうまく行きませんでした。結局強引に締め付けましたが、足に前後左右の表示があったりしたら組み替えたりする時間がかからずもっと早く組めたかなと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにフィードバックいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする