曜日別特売
CKK-9060KTNI 作業台用オプション中板 サカエ 76174034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKK-9060KTNI 作業台用オプション中板 サカエ 76174034
CKK-9060KTNI 作業台用オプション中板 サカエ 76174034

作業台用オプション中板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚色(天板)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応注文コード76174034品番CKK-9060KTNI
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
均等耐荷重(kg)50質量(kg)2適合機種中量作業台用色(天板)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×D600用グリーン購入法適合
関連資料:寸法図 寸法図(0.02MB)取扱説明書:(0.41MB)
注意
※配送地域によっては送料が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする