曜日別特売
0144 キシリトール冷感コンプレッションパンツ Scot.Inc 76174765

着用例

0144 キシリトール冷感コンプレッションパンツ Scot.Inc 76174765
0144 キシリトール冷感コンプレッションパンツ Scot.Inc 76174765
0144 キシリトール冷感コンプレッションパンツ Scot.Inc 76174765
0144 キシリトール冷感コンプレッションパンツ Scot.Inc 76174765
0144 キシリトール冷感コンプレッションパンツ Scot.Inc 76174765
0144 キシリトール冷感コンプレッションパンツ Scot.Inc 76174765

キシリトール冷感コンプレッションパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード76174765品番0144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

キシリトールプリント
裏地全面にキシリトールを含有した特殊プリントが施されたの長袖コンプレッションパンツ。
キシリトールプリントが汗や水を吸収すると、その吸熱により繊維の温度が下がり接触冷感を促す。さらに風をうけることにより冷感をより強く感じることができ、暑い季節に最適な設計がされている。そのほか抗菌溶剤を使用し防臭効果も得られる。あらゆる動きを妨げないストレッチ性で、圧迫感のない快適な着心地を実現し、さらにフラットシーマにより滑らかで快適な着心地だ。

用途
ワークウェア(コンプレッション)
サイズ
4L
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
82-92
股上(cm)
29
裾幅(cm)
13
色
804.B・ブラック
厚さ
【生地】4oz
素材
表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%・裏面:キシリトールプリント
ワタリ(cm)
32.5
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対にしようしないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、選択後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※プリント部分、ワッペン、ボタンに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする