サカエ
作業台用移動脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
色(本体)
サカエグリーン
サカエグリーン
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76176633
品番
TKK-100CS
参考基準価格(税別)
¥33,310
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
簡単交換で固定から移動へ変更。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
適合機種
TKK6、TKK8、TKK9タイプ
セット内容
スライド脚4本セット
キャスター種類
自在車ダブルロック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.55MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000