曜日別特売
KWBF-128 重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ 76180002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWBF-128 重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ 76180002
KWBF-128 重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ 76180002
KWBF-128 重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ 76180002

重量作業台 KWBタイプ 移動式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)800材質(キャスター)ゴム注文コード76180002品番KWBF-128
参考基準価格(税別)¥136,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
バイス取付可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(天板)350、(底板)50間口(mm)1200奥行(mm)800高さ(mm)740質量(kg)59材質(天板)サカエリューム材質(本体)スチール/底板合板材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン仕様組立式材質スチール(底板合板製)種類移動式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×538×424キャスター種類自在ストッパー付き4個グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38
関連資料:寸法図 寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.9MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする