W-4N 重量作業台用キャビネット サカエ 76180106

重量作業台用キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台関連資料寸法図(0.08MB)注文コード76180106品番W-4N
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
付属品パーティション各段1枚付、デバイダー各段2枚付質量(kg)29高さ(mm)450奥行(mm)580間口(mm)457引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×436×86色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.08MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする