曜日別特売
SFN-15 パンチングパネル用ペンチフック サカエ 76181262

※使用例

SFN-15 パンチングパネル用ペンチフック サカエ 76181262
SFN-15 パンチングパネル用ペンチフック サカエ 76181262
SFN-15 パンチングパネル用ペンチフック サカエ 76181262

パンチングパネル用ペンチフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76181262品番SFN-15
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。

付属品抜け止めビス2本付適合機種パネル共用長さ(mm)50許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×53RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする