※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
作業傾斜架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1700
色(本体)
グリーン
グリーン
アイボリー
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76181445
品番
KTK-12
参考基準価格(税別)
¥31,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
均等耐荷重(kg)
20
質量(kg)
9
高さ(mm)
370
奥行(mm)
270
間口(mm)
1200
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取付できません作業台中央への取付はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000