曜日別特売
H-11G 作業台用フリーハンガー オプションベース サカエ 76181576

作業台用フリーハンガー オプションベース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76181576品番H-11G
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
付属品ビスセット付外形寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取付できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする