曜日別特売
CB-1 作業台用コードボックス サカエ 76182197

※使用例

作業台用コードボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
色(本体)グリーン
内容量1個注文コード76182197品番CB-1
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
高さ(mm)246.5間口(mm)89奥行(mm)60付属品キャップタイヤコード3m付、コード掛付適合機種軽量・中量作業台用質量(kg)3色(本体)グリーングリーン購入法適合
取扱説明書:(0.62MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする