サカエ
作業台用コードボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
色(本体)
アイボリー
グリーン
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76182206
品番
CB-1I
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高さ(mm)
246.5
間口(mm)
89
奥行(mm)
60
付属品
キャップタイヤコード3m付、コード掛付
適合機種
軽量・中量作業台用
質量(kg)
3
色(本体)
アイボリー
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.62MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500