AJ-80T アジャスター サカエ 76182836

アジャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本材質スチール関連資料寸法図(0.05MB)注文コード76182836品番AJ-80T
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質スチール軸長(mm)65ねじ径(mm)M8×P1.25外寸(幅W×高さH)(mm)35Φ×80RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする