曜日別特売
SWT-24C 六角形作業台・中量STWタイプ サカエ 76183186

六角形作業台・中量STWタイプ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送39日以内出荷とは
質量(kg)213
内容量1台注文コード76183186品番SWT-24C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800


【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)500間口(mm)2400奥行(mm)2080高さ(mm)850質量(kg)213材質(天板)サカエリューム材質(本体)スチール色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン付属品キャビネット(NKL-33)3個付引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×394×78キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×313グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2080×38アジャスター60Φ
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※天板は2分割のものとなります
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする