曜日別特売
TKK8-096PCI 重量セルワーク作業台(TKK8/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H925~1125/キャスター付) サカエ 76184175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKK8-096PCI 重量セルワーク作業台(TKK8/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H925~1125/キャスター付) サカエ 76184175
TKK8-096PCI 重量セルワーク作業台(TKK8/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H925~1125/キャスター付) サカエ 76184175
TKK8-096PCI 重量セルワーク作業台(TKK8/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H925~1125/キャスター付) サカエ 76184175

重量セルワーク作業台(TKK8/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H925~1125/キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
内容量1台注文コード76184175品番TKK8-096PCI
参考基準価格(税別)¥81,700販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

中量よりもさらに重い商品に対応!ライン変更や複雑なラインにも簡単に対応します!ワークの大きさによってテーブル面がH925~1125mmの範囲で調整できて作業性抜群です!脚部伸縮自由、目盛り付!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
均等耐荷重(kg)200間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)925~1125質量(kg)28材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定車ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×21
関連資料:寸法図 寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.44MB) (0.55MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする